Beli silicone pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO Vacuum Pad Bellows Type (Silicone Rubber)
    Mulai

    Rp109.900

    PISCO Vacuum Pad Bellows Type (Silicone Rubber)
    atribut:
    • Pad Diameter (mm): Ø10
    • Weight (g): 1
    • Material: Pad rubber: silicone rubber
  2. PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)
    Mulai

    Rp379.900

    PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)
    Deskripsi:
    Used in combination with a vacuum generator, vacuum pump, etc. for suction transfer and fixing of workpieces.
    atribut:
    • Material: Pad rubber material / Nitrile
  3. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  4. PROTEGO Decking Oil Natural
    Mulai

    Rp1.199.900

    PROTEGO Decking Oil Natural
    Deskripsi:
    PROTEGO Decking Oil adalah produk ramah lingkungan yang berbahan dasar komponen minyak nabati, isoparaffin, sikkatif, penyerap uv, zat anti air, dan fungisida. Produk ini memiliki kandungan zat padat yang tinggi sebesar 40 persen dan sifat impregnasi yang luar biasa serta menghasilkan permukaan yang kuat dan tahan air. Minyak meresap ke dalam struktur kayu dan melindungi permukaan dari dalam.
    atribut:
    • Volume (L): 2.5
  5. PISCO Vacuum Pad
    Mulai

    Rp69.900

  6. PISCO Vacuum Pad, Soft Bellows Type, Direct Mounting, Fixed, Outlet Side
    25%
    Mulai

    Rp149.900

    PISCO Vacuum Pad, Soft Bellows Type, Direct Mounting, Fixed, Outlet Side
    atribut:
    • Holder: Standard / direct mounting fixed type vacuum outlet side
    • Outer Diameter x Inner Diameter (phi mm): 6 x 4
    • Pad Dimensions (mm): phi 6 ~ phi 20
    • Pad Shape: Soft bellows type
  7. PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)
    Mulai

    Rp419.900

    PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)
    Deskripsi:
    Used in combination with a vacuum generator, vacuum pump, etc. for suction transfer and fixing of workpieces.
    atribut:
    • Dimension B (mm): 60.1
    • Dimension C (mm): 11.7
    • Weight (g): 35.5
    • Material: Pad rubber material / Nitrile
    • Opposite Side H2 (mm): 12
    • Applicable Tube Outer Diameter (mm): Ø6
    • Dimension L1 (mm): 8
    • Dimension L2 (mm): 26
    • Dimension L3 (mm): 20
    • Dimension P (mm): phi 16
    • Dimensions t (mm): 4
    • Mounting Screw: M14
    • Opposite Side H1 (mm): 17
    • Putt Diameter (mm): 10
    • Spring force (N): 4.0 to 7.1
    • Stroke S (mm): 6
  8. PISCO Generator Vakum Tipe VG
    Mulai

    Rp779.900

    PISCO Generator Vakum Tipe VG
    atribut:
    • Oiling: No need
  9. PISCO Vacuum Pad, Oval Type, Fixed, Vacuum Outlet, Horizontal One-Touch Fitting
    Mulai

    Rp259.900

    PISCO Vacuum Pad, Oval Type, Fixed, Vacuum Outlet, Horizontal One-Touch Fitting
    atribut:
    • Pad Shape: Oval type
    • Holder: Small / fixed vacuum outlet side
  10. PROTEGO Exclusive oil Natural
    53%
    Mulai

    Rp649.900

    PROTEGO Exclusive oil Natural
    Deskripsi:
    Exclusive oil Melalui komposisi tertentu yaitu Emulsi Minyak berbasis Air, oil dapat menembus dalam-dalam ke permukaan kayu . Minyak mengering dan mengeras saat terkena oksigen. Melalui oksidasi, molekul minyak mengembang di dalam kayu hingga 20 persen dan mengikatkan diri ke dinding sel melalui sistem pori. Melalui impregnasi kayu yang dalam ini, perlindungan terhadap UV juga terlindungi, dan pada saat yg sama kayu memungkinan untuk bernafas di lingkungan alaminya. Melalui perawatan dasar dengan oil, permukaan yg sudah di coating akan tahan dan melindungi dari kotoran dan noda. Minyak juga meningkatkan struktur alami kayu. Emulsi Minyak berbasis air memberikan warna keemasan alami pada kayu. produk ini sangat cocok untuk lantai kayu atau dcking yg berada di outdoor yang terkena hujan dan matahari.
    atribut:
    • Volume (L): 2.5
  11. PISCO Bellows Type Vacuum Pad, Nitrile Rubber
    Mulai

    Rp119.900

    PISCO Bellows Type Vacuum Pad, Nitrile Rubber
    atribut:
    • Material: Pad rubber:Nitrile rubber
    • Pad Outside Diameter (mm): 30
  12. SMC Vacuum Pad ZP3 Series ZP3P
    Mulai

    Rp329.900

    SMC Vacuum Pad ZP3 Series ZP3P
    atribut:
    • Pad Material: Silicone rubber FDA (U.S. Food and Drug Administration) 21CFR§177.2600 conforms to elution test
  13. CONVUM Vacuum Pad (Bantalan Vakum)
    Mulai

    Rp62.900

    CONVUM Vacuum Pad (Bantalan Vakum)
    Deskripsi:
    -Abundant line-up that makes it possible to adsorb various work shapes.-With various material, shapes and hardness, various types of adsorption can be done depending on your needs.-Can be easily installed with mounting brackets.-Excellent in oil resistance and wear resistance. -Adsoprtion of common work that has a smooth surface and no deformation (PFG series)
  14. Myotoku Vacuum Pad, Bellows, Rubber Only, Pjg Series, Nitrile
    Mulai

    Rp129.900

    Myotoku Vacuum Pad, Bellows, Rubber Only, Pjg Series, Nitrile
    atribut:
    • Purpose of Use: Role of the buffer when the adsorption surface is narrow and pressed on during adsorption.
  15. PISCO Vacuum Pad Soft Bellows Type Pad Rubber Only
    Mulai

    Rp75.900

    PISCO Vacuum Pad Soft Bellows Type Pad Rubber Only
    atribut:
    • Material (metal hood)/Processing: Standard specification
    • Pad Shape: Soft bellows Type
  16. FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    Mulai

    Rp789.900

    FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Silicon steel
    • Finish: Phosphate coated
  17. SMC Vacuum Pad
    Mulai

    Rp89.900

Daftar Harga silicone pad Terbaru October 2026
PISCO Vacuum Pad Bellows Type (Silicone Rubber)Rp109.900
PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)Rp379.900
FACOM Hex Key Metric (Kunci L)Rp26.900
PROTEGO Decking Oil NaturalRp1.199.900
Orico Silicone Car Anti-slip PadRp46.900
PISCO Vacuum PadRp40.900
PISCO Vacuum PadRp69.900
PISCO Vacuum Pad, Soft Bellows Type, Direct Mounting, Fixed, Outlet SideRp149.900
PISCO Vacuum Pad Standard Type (Pad Material Nitrile)Rp419.900
PISCO Generator Vakum Tipe VGRp779.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)